GODKÄND SÄLJARE 3TPC8 Trådvagn 2 hylla L41 x B18 x H39 tum | AD2RMF

APPROVED VENDOR 3TPC8 trådvagn 2 hylla L41 x B18 x H39 tum

Finns i lager
Artikel: AD2RMF Modell: 3TPC8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådvagn
Justerbara steg1"
Caster Dia.3"
Caster Lock(2) Bromsar
HjulmaterialPolymer
Caster Typ(4) Vrid
FärgSvart
FinishPulverlack
Lastkapacitet350 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Totala höjden39 "
Total längd41 "
Total bredd18 "
Hylllängd36 "
Hyllbredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)94.74
Fartygets bredd (cm)48.77
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCaster Dia.HjulmaterialTotal breddHylllängdHyllbreddFärgFinishPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ECH948 "5"Gummi24 "48 "24 "Silverkrom5 731 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ECJ160 "5"Gummi24 "60 "24 "Silverkrom8 175 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ECJ348.75 "5"Gummi18 "48 "18 "Silverkrom1 968 kr
GODKÄND SÄLJARE 3TNZ8 Trådvagn 2 Hylla Krom 41x18x39 Tum | AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polymer18 "36 "18 "Silverkrom1 885 kr
GODKÄND SÄLJARE 3TNZ9 Trådvagn 2 hylla krom 53x18x39 tum | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polymer18 "48 "18 "Silverkrom2 146 kr
GODKÄND SÄLJARE 3TPA1 Trådvagn 2 Hylla Krom 41x24x39 Tum | AD2RLN 3TPA141 "3"Polymer24 "36 "24 "Silverkrom1 470 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3TPA2 Trådvagn 2 Hylla Krom 53x24x39 Tum | AD2RLP 3TPA253 "3"Polymer24 "48 "24 "Silverkrom1 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPC8 trådvagn 2 hylla L41 x B18 x H39 tum
1 710 kr /enhet