APPROVED VENDOR 4013-SL Thumb Screw Knurled 4-40X3/8 L, 5PK | AB2ZGV 1PY63

APPROVED VENDOR 4013-SL tumskruv räfflad 4-40X3/8 L, 5PK

Artikel: AB2ZGV Modell: 4013-SLKorsreferens: 1PY63

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 64 "
Finishpassive
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head Tjocklek0.125 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd1 / 8 "
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4013-SL tumskruv räfflad 4-40X3/8 L, 5PK