Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 410405U.1 Nit Flat 1/8 Diameter 5/16 Inch Längd, 580PK | AE9NBL 6KY29

APPROVED VENDOR 410405U.1 Nit platt 1/8 diameter 5/16 tum Längd, 580PK

Finns i lager
Artikel: AE9NBL Modell: 410405U.1Korsreferens: 6KY29
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid nit
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.042 "
Head TypFlat
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd5 / 16 "
NittmaterialMild Stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318230000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 410405U.1 Nit platt 1/8 diameter 5/16 tum Längd, 580PK
269SEK /packa