Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4319 Shoulder Screw Stainless Steel 8-32 3/8 L, 10PK | AE9HFW 6JU41

APPROVED VENDOR 4319 Axelskruv Rostfritt stål 8-32 3/8 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE9HFW Modell: 4319Korsreferens: 6JU41
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 32 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns116,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till B100
Axeldia.3 / 16 "
Axellängd3 / 8 "
Axellängdstolerans+0.002 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek8-32
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4319 Axelskruv Rostfritt stål 8-32 3/8 L, 10PK
325SEK /packa