Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 434ARL36 Automatisk dörrbotten 27/32 x 36 tum | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automatisk dörrbotten 27/32 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3XRP Modell: 434ARL36Korsreferens: 2XHY4
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
1 460 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgSilver
FinishKvarn
Flänshöjd1-3 / 16 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek27 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialAluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek3 / 4 "
Längd36 "
prestandaFull hiss
Projektion3 / 4 "
Bredd27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (Neopren)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automatisk dörrbotten 27/32 x 36 tum
1 460 kr /enhet