Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4CAN4 Flange Locknut Steel 5/16-24, 100PK | AD6WQN

APPROVED VENDOR 4CAN4 Flänslåsmutter Stål 5/16-24, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD6WQN Modell: 4CAN4
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad flänslåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
FinishZink-pläterad
Flänsdia.21 / 32 "
Flänstjocklek0.04 "
Grade2
Höjd9 / 32 "
MaterialStål
Mutter typTandad flänsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed tandbricka
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN4 Flänslåsmutter Stål 5/16-24, 100PK
177SEK /packa