Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4CRY6 Latch Hook 304 Stainless Steel | AD6ZFA

APPROVED VENDOR 4CRY6 Spärrkrok 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD6ZFA Modell: 4CRY6
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrkrok
Djup63 / 64 "
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd1-29 / 64 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Bredd1 11 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns33 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY6 Spärrkrok 304 rostfritt stål
737SEK /enhet