Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4ERV7 stålkrok röd vinylbelagd 5-1 / 2 tum längd | AD7JNX

APPROVED VENDOR 4ERV7 stålkrok Röd vinylbelagd 5-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD7JNX Modell: 4ERV7
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
FärgRed
Finishzink
Krok typVerktyget
MaterialVinylbelagd stål
Öppningsstorlek1-22 / 25 "
Total längd5.5 "
Projektion2-13 / 50 "
TypRöd vinylbelagd
Bredd1"
Arbetsbelastningsgräns100 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellProjektionFärgDjupBreddArbetsbelastningsgränsFinishhårdvaraMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 4ERV8 Stålkrok Röd Vinylbelagd 5 1/2 tum Längd | AD7JNY 4ERV83.75Red-1"80 lb.zink-Vinylbelagd stål75SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERV9 stålkrok röd vinylbelagd 9 tum längd | AD7JNZ 4ERV96.25Red-1"40 kgzink-Vinylbelagd stål104SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERW1 stålkrok röd vinylbelagd 6 7/8 tum längd | AD7JPA 4EXP14.125Red-1"80 lb.zink-Vinylbelagd stål82SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERW2 Stålkrok Röd Vinylbelagd 1/2 tum Längd | AD7JPB 4EXP25.875Red-2.12 "10 kgzink-Vinylbelagd stål-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4HDW1 stålkrok 4 1/4 tum D | AD7YKB 4HDW1-White4.25 "1 1 / 16 "50 lb.Vit pulverlackeradIngår ejStål83SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDW2 stålkrok 6 1/2 tum D | AD7YKC 4HDW2-White6.5 "1 1 / 16 "50 lb.Vit pulverlackeradIngår ejStål98SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDW3 stålkrok 10 45/64 tum D | AD7YKD 4HDW3-White10-45 / 64 "1 1 / 16 "50 lb.Vit pulverlackeradIngår ejStål113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERV7 stålkrok Röd vinylbelagd 5-1/2 tums längd
63SEK /enhet