GODKÄND SÄLJARE 4GGR2 Fjäder Snap Hd Stål L 3 3/16 In | AD7TTP

APPROVED VENDOR 4GGR2 Fjäder Snap Hd Stål L 3 3/16 In

Artikel: AD7TTP Modell: 4GGR2

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Snap, Heavy Duty
Öga inuti Dia.7 / 16 "
FinishRostfritt 316
MaterialStåltråd
Max. Ladda887 lb.
Total längd3.187 "
Snäppöppning1 / 2 "
Tjocklek5 / 16 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialMax. LaddaTotal längdSnäppöppningTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCE2 Fjäder Snap Hd Stål L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Zink-pläteradStål175 lb.2"1 / 4 "3 / 16 "17SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE3 Fjäder Snap Hd Stål L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Zink-pläteradStål675 lb.4"1 / 2 "3 / 8 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE4 Fjäderknapp Hd Stål L 4 3/4 tum | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Zink-pläteradStål820 lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "67SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE5 Fjäder Snap Hd Stål L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Rostfritt 316Ståltråd200 lb2"1 / 4 "3 / 16 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE6 Fjäder Snap Hd Stål L 2 3/8 tum | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Rostfritt 316Ståltråd280 lb.2.375 "5 / 16 "1 / 4 "59SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE7 Fjäderknapp Hd Stål L 3 1/8 tum | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Rostfritt 316Ståltråd500 lb3.125 "3 / 8 "5 / 16 "120SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Rostfritt 316Ståltråd600 lb4"1 / 2 "3 / 8 "192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGR2 Fjäder Snap Hd Stål L 3 3/16 In