GODKÄND SÄLJARE 4MJT6 Returluftfiltergaller 30 x 20 tum Vit | AD8UJG

APPROVED VENDOR 4MJT6 returluftfiltergaller 30 x 20 tum Vit

Finns i lager
Artikel: AD8UJG Modell: 4MJT6

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReturluftsfiltergaller
Baravstånd1 / 2 "
ByggStål
Djup1.13 "
FinishWhite
Max. Kanalhöjd (in.)30
Max. Kanalbredd (in.)20
Totala höjden32.57 "
Total bredd22.57 "
TypAvtagbart ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.031
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄNT SÄLJARE 4JRT5 Returluftfiltergaller 14 x 20 tum Vit | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "400SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JRT6 Returluftfiltergaller 16 x 20 tum Vit | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "466SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JRT7 Returluftfiltergaller 20 x 20 tum Vit | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "516SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JRT8 Returluftfiltergaller 25 x 20 tum Vit | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "705SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JRT9 Returluftfiltergaller 12 x 24 tum Vit | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "438SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JRU1 Luftfiltergaller 20 x 25 tum Vit | AD8FCP 4JRU122.57 "27.57 "624SEK
GODKÄND SÄLJARE 4MJT1 Returluftfiltergaller 12 x 12 tum Vit | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJT6 returluftfiltergaller 30 x 20 tum Vit
732SEK /enhet