Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PKK8 Kolvringsats 4 tums borrdiameter 2st | AD9CWQ

APPROVED VENDOR 4PKK8 Kolvring Set 4 Inch Bore Diameter 2st

Finns i lager
Artikel: AD9CWQ Modell: 4PKK8
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvringuppsättning
FärgGuld, Svart
durometer58 Shore D
För Bore Dia.4"
Material15 procent glasfylld PTFE, Buna N
Antal bitar2
Temp. Räckvidd-40 grader F till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 4PKK9 Kolvringsats 4 1/4 tums borrdiameter 2st | AD9CWR 4PKK94.25 "112SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PKL1 Kolvringsats 4 1/2 tums borrdiameter 2st | AD9CWT 4PKL14.5 "133SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PKL2 Kolvringsats 4 3/4 tums borrdiameter 2st | AD9CWU 4PKL24.75 "168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK8 Kolvring Set 4 Inch Bore Diameter 2st
108SEK /enhet