Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4TJH9 Cross 3/8 tum Npt galvaniserat smidbart järn | AD9LQW

APPROVED VENDOR 4TJH9 Cross 3/8 Inch Npt Galvaniserat formbart järn

Finns i lager
Artikel: AD9LQW Modell: 4TJH9
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialGalvaniserat smidd stål
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.47
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄNT LEVERANTÖR 4TJH8 Cross 1 / 4innpt Galvaniserat smidbart järn | AD9LQV 4TJH8Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-344SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ2 Cross 3/4 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LQY 4TJJ2Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ3 Cross 1 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LQZ 4TJJ3Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-879SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ4 Cross 1 1/4 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LRA 4TJJ4Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "-1 222 kr
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ5 Kors 1 1/2 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LRB 4TJJ5Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.5 "-1 590 kr
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ6 Kors 2 tum Npt galvaniserat smidbart järn | AD9LRC 4TJJ6Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-2 185 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 5P985 Cross 1/2 Inch Npt formbart järn | AE4ZTH 5P985Galvaniserat smidbart järn150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJH9 Cross 3/8 Inch Npt Galvaniserat formbart järn
302SEK /enhet