Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY26 fjäderstift slitsad 5/8 X 5/32 L, 100PK | AE3BPW

APPROVED VENDOR 5BY26 fjäderstift slitsad 5/8 X 5/32 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BPW Modell: 5BY26
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
199SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.162-0.167 "
Fasdiameter0.015 "
Faslängd (max.)0.048 "
Faslängd (min.)0.01 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1600
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.156-0.160 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 32 "
Total längd5 / 8 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.032 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY26 fjäderstift slitsad 5/8 X 5/32 L, 100PK
199SEK /packa