Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5CA16 fjäderstift 302 rostfritt stål slitsad 1/2 X 2 L, 5PK | AE3CLB

APPROVED VENDOR 5CA16 fjäderstift 302 rostfritt stål slitsad 1/2 X 2 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3CLB Modell: 5CA16

Få det Maj 7, Tisdag
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.513-0.524 "
Fasdiameter0.485 "
Faslängd (max.)0.11 "
Faslängd (min.)0.025 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)15,800
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.500-0.510 "
Längdtolerans+/- 0.020 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 2 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.094 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA16 fjäderstift 302 rostfritt stål slitsad 1/2 X 2 L, 5PK
330SEK /packa