Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DE76 Spring Pin Slotted M6 X 26Mm L, 10PK | AE3GPQ

APPROVED VENDOR 5DE76 fjäderstift slitsad M6 X 26Mm L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3GPQ Modell: 5DE76
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)6.40-6.70mm
Faslängd (min.)1.2mm
Faslängd Referens1.2mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)5854
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)6.00-6.25mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
Material302 Stainless Steel
Nominell diameterM6
Total längd26mm
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek1.20mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE76 fjäderstift slitsad M6 X 26Mm L, 10PK
121SEK /packa