Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU40 Spring Pin Slotted Steel M2 X 30Mm, 200PK | AE3KLQ

APPROVED VENDOR 5DU40 fjäderstift slitsad stål M2 X 30Mm, 200PK

Finns i lager
Artikel: AE3KLQ Modell: 5DU40
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
387SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
Faslängd (min.)0.35mm
Faslängd Referens0.35mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)634
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)2.00-2.15mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM2
Total längd30mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU40 fjäderstift slitsad stål M2 X 30Mm, 200PK
387SEK /packa