Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EA66 Spring Pin Coiled 1/16 X 3/4 L, 100PK | AE3MGY

APPROVED VENDOR 5EA66 fjäderstift lindad 1/16 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3MGY Modell: 5EA66

Få det Maj 8, Onsdag
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
130SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.067-0.072 "
Fasdiameter0.059 "
Faslängd Referens0.028 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)330 kg
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.061-0.065 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA66 fjäderstift lindad 1/16 X 3/4 L, 100PK
130SEK /packa