Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EE23 Spring Pin 3/32 X 1 1/2 Inch Length, 100PK | AE3NAA

APPROVED VENDOR 5EE23 fjäderstift 3/32 X 1 1/2 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3NAA Modell: 5EE23

Få det Maj 8, Onsdag
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
272SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.098-0.103 "
Fasdiameter0.091 "
Faslängd Referens0.038 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1150
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.093-0.097 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter3 / 32 "
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetRC43-52
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE23 fjäderstift 3/32 X 1 1/2 tum Längd, 100PK
272SEK /packa