Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EE27 Spring Pin 1/8 X 7/16 Inch Length, 100PK | AE3NAD

APPROVED VENDOR 5EE27 fjäderstift 1/8 X 7/16 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3NAD Modell: 5EE27

Få det Maj 7, Tisdag
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.130-0.136 "
Fasdiameter0.121 "
Faslängd Referens0.044 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2000
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.124-0.129 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd7 / 16 "
Rockwell HårdhetRC43-52
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE27 fjäderstift 1/8 X 7/16 tum Längd, 100PK
198SEK /packa