Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EE91 Fjäderstift Coiled Steel M4 X 14Mm, 25PK | AE3NCB

APPROVED VENDOR 5EE91 Fjäderstift Coiled Steel M4 X 14Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NCB Modell: 5EE91

Få det Maj 14, Tisdag
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)4.20-4.40mm
Fasdiameter3.9mm
Faslängd Referens1.1mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2158
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)3.98-4.12mm
Längdtolerans+/- 0.25mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM4
Total längd14mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE91 Fjäderstift Coiled Steel M4 X 14Mm, 25PK
147SEK /packa