Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5GLZ7 Machine Screw Ms Stainless Steel 2-56 X 5/16, 50PK | AE3XAC

APPROVED VENDOR 5GLZ7 maskinskruv Ms rostfritt stål 2-56 X 5/16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3XAC Modell: 5GLZ7
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKorsförsänkt Phillips
Förarstorlek#1
FinishSvartoxid
Huvud Dia.0.167 - 0.155 "
Huvudhöjd0.062 till 0.053 "
Head TypPan
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 min.
gäng~~POS=TRUNCFullt gängat
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLZ7 maskinskruv Ms rostfritt stål 2-56 X 5/16, 50PK
270SEK /packa