Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5GPL8 Vridbar spindelhjul med broms 3 200 lb gnugga | AE3XPZ

APPROVED VENDOR 5GPL8 Svänghjul med broms 3" 200 lb Rub

Finns i lager
Artikel: AE3XPZ Modell: 5GPL8
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med broms
Broms typOver-the-Wheel Cam
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg200 lb.
Totala höjden6 13 / 32 "
RacewayDubbel boll
Stamlängd2.25 "
StammtypFriktionsring
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.87
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBroms typArtikelPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5GPL9 Svänghjul 3" 200 lb gummi | AE3XQA 5GPL9IngenVridbar spindelhjul244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPL8 Svänghjul med broms 3" 200 lb Rub
291SEK /enhet