Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5LY92 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGT

APPROVED VENDOR 5LY92 Barrel Bolt Steel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4NGT Modell: 5LY92
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
322SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.9 / 16 "
Fathuvudets höjd5 / 32 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypKombination
Finishzink
Head StyleTruss
MaterialStål
Rockwell HårdhetB70
Draghållfasthet60000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY92 Barrel Bolt Steel, 25PK
322SEK /packa