Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5MA92 Bindande stolpe, 10PK | AE4PCY

APPROVED VENDOR 5MA92 Bindande stolpe, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE4PCY Modell: 5MA92
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
308SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1.25 "
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd1 / 16 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd3 / 8 "
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA92 Bindande stolpe, 10PK
308SEK /packa