Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tums Fnpt | AE4YXC

APPROVED VENDOR 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4YXC Modell: 5P499
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 2WU51 Reduceringströja 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x 3/4 tum | AC3VTJ 2WU51Formbart järn150300 psi @ 150 grader F.2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.636SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2WU54 Reducerande utslagsplats 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x -1/2 tum Fnpt | AC3VTK 2WU54Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 grader till 366 grader F.28SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P484 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 3/8 tum Fnpt | AE4YWL 5P484Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.2SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P485 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 1/4 tum Fnpt | AE4YWM 5P485Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.65SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5P486 Reducerande utslagsplats 3/4 x 3/4 x 1/2 tum Fnpt | AE4YWN 5P486Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.78SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P487 Reducerande utslagsplats 3/4 x 3/4 x 3/8 tum Fnpt | AE4YWP 5P487Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.72SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5P488 Reducerande utslagsplats 3/4 x 3/4 x 1/4 tum Fnpt | AE4YWQ 5P488Svart formbart järn150300 psi @ 150 grader F.3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.72SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P499 Reducing Tee 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tums Fnpt
138SEK /enhet