Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P841 Tee 1/8 tum Npt galvaniserat smidbart järn | AE4ZLV

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 tum Npt galvaniserat formbart järn

Finns i lager
Artikel: AE4ZLV Modell: 5P841
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBL6 T-shirt Galvaniserat smidbart järn 300 psi 1/4 tum | AB2DEE 1LBL6Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi181SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBL8 Tee Galvaniserat smidbart järn 300 psi 1/2 tum | AB2DEG 1LBL8Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi195SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBL9 T-shirt Galvaniserat smidbart järn 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi283SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN1 Tee Galvaniserat smältbart järn 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi408SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN2 T-shirt Galvaniserat smältjärn 300 Psi 1 1/4 tum | AB2DEK 1LBN2Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi412SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN3 Tee Galvaniserat smältjärn 300 Psi 1 1/2 tum | AB2DEL 1LBN3Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi592SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBN4 Tee Galvaniserat smältjärn 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi1 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 tum Npt galvaniserat formbart järn
71SEK /enhet