Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5P981 Sexkantsmutter 1 tum Npt smidbart järn | AE4ZTD

APPROVED VENDOR 5P981 Hexlåsmutter 1 tum Npt formbart järn

Finns i lager
Artikel: AE4ZTD Modell: 5P981
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 5P977 Sexkantsmutter 1/4 tum Npt smidbart järn | AE4ZRZ 5P9771 / 4 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P978 Sexkantsmutter 3/8 tum Npt smidbart järn | AE4ZTA 5P9783 / 8 "50SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5P979 Sexkantsmutter 1/2 tum Npt smidbart järn | AE4ZTB 5P9791 / 2 "49SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5P980 Sexkantsmutter 3/4 tum Npt smidbart järn | AE4ZTC 5P9803 / 4 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P982 Sexkantsmutter 1 1/4 tum Galvaniserad | AE4ZTE 5P9821.25 "82SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P983 Sexkantsmutter 1 1/2 tum Galvaniserad | AE4ZTF 5P9831.5 "115SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P984 Sexkantsmutter 2 tum Npt smidbart järn | AE4ZTG 5P9842"112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P981 Hexlåsmutter 1 tum Npt formbart järn
10SEK /enhet