Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5PAT4 Square Head Plug 1-1/4 Inch Npt Iron | AE4ZXH

APPROVED VENDOR 5PAT4 fyrkantsplugg 1-1/4 tum Npt järn

Finns i lager
Artikel: AE4ZXH Modell: 5PAT4
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 2WJ74 Fyrkantig huvudkontakt 2 1/2 tum Galvaniserad | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi248SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2WJ75 Fyrkantig huvudkontakt 3 tum galvaniserad | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi379SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WJ76 Fyrkantig huvudkontakt 4 tum galvaniserad | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi718SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P907 Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum galvaniserad | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi22SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5P908 Fyrkantig huvudkontakt 1/4 tum galvaniserad | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi24SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P909 Fyrkantig huvudkontakt 3/8 tums galvaniserad | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi24SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5P910 Fyrkantig huvudplugg 1/2 tum galvaniserad | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAT4 fyrkantsplugg 1-1/4 tum Npt järn
73SEK /enhet