Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5TPH6 Verktygshållare med dubbel ring 3/4 tum ID - Förpackning med 10 | AE6KTQ

APPROVED VENDOR 5TPH6 dubbelringverktygshållare 3/4 tums ID - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE6KTQ Modell: 5TPH6
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare med dubbel ring
ByggSvetsade
FinishSvart
HålformRunda
Hålstorlek7 / 25 "
Hålavstånd1"
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialStål
Rod tjocklek3 / 16 "
TypLåsstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 5TPE6 Verktygshållare med dubbel ring 3/4 tum ID - Förpackning med 10 | AE6KRH 5TPE6Ljus zink187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH6 dubbelringverktygshållare 3/4 tums ID - paket med 10 st
187SEK /enhet