Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5TXA2 Banankontakt 33vac / 70vdc Röd - Förpackning med 10 | AE6MCF

APPROVED VENDOR 5TXA2 Bananplugg 33vac/70vdc Röd - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AE6MCF Modell: 5TXA2
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBanankontakt
FärgRed
Handhållen spänning33VAC / 70VDC
Handsfree spänning5000VAC
Max. Förstärkare15
Operating temp.Upp till 122 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekBody MaterialFärgKontaktmaterialLängdMax. FörstärkareOperating temp.SäkerhetsgraderingPris
GODKÄNT SÄLJARE 5TWY6 Banankontakt 1500vac Svart | AE6MBQ 5TWY618 till 22 AWGPolymerSvartBeryllium koppar2.5 "2080 till 176 grader FCATII 300V66SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TWY7 Banankontakt 1500vac Röd | AE6MBR 5TWY718 till 22 AWGPolymerRedBeryllium koppar2.5 "2080 till 176 grader FCATII 300V66SEK
GODKÄNT VENDOR 5TXA1 Banankontakt 33vac / 70vdc Svart - Förpackning med 10 | AE6MCE 5TXA1--Svart--15Upp till 122 grader F.-331SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5TXA5 Banankontakt 1000vac Svart | AE6MCJ 5TXA518 AWGMässingSvartNickelpläterad mässing2.125 "2014 till 176 grader FKAT III 1000V92SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5TXA6 Banankontakt 1000vac Röd | AE6MCK 5TXA618 AWGMässingRedNickelpläterad mässing2.125 "2014 till 176 grader FKAT III 1000V92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXA2 Bananplugg 33vac/70vdc Röd - Paket om 10
331SEK /enhet