Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5WY82 Thread Insert 9/16-12 0.810 L, 5PK | AE7CPW

APPROVED VENDOR 5WY82 Gänginsats 9/16-12 0.810 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7CPW Modell: 5WY82
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
684SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek45 / 64 "
Extern trådstorlek3 / 4-16
InstallationVerktyg 5XA44
Intern trådklass3B
Intern gängstorlek9 / 16-12
Längd0.81 "
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup0.94 "
Tryck på Storlekar3 / 4-16
GängtypUNC
Typ4 Låstangenter
VäggtypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (2A)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY82 Gänginsats 9/16-12 0.810 L, 5PK
684SEK /packa