GODKÄND SÄLJARE 6ALX5 bar lager aluminium 6063 1/8 x 3/4 tum 8 fot | AE7UNR

APPROVED VENDOR 6ALX5 Bar Stock Aluminium 6063 1/8 x 3/4 tum 8 fot

Artikel: AE7UNR Modell: 6ALX5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

115SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulärt stångmaterial
Legeringstyp6063
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd8ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialAluminium
TemperT52
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.007 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet60
Typisk draghållfasthet27000 PSI
Typisk avkastningsstyrka21000 PSI
Bredd3 / 4 "
Breddstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)244.09
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 6ALV9 Stånglager Aluminium 6063 1/2 x 2 tum 8 fot | AE7UMZ 6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "986SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALW0 bar lager aluminium 6063 1/2 x 1 tum 8 fot | AE7UNA 6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "574SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALW1 Bar Stock Aluminium 6063 1/2 x 3/4 tum 8 fot | AE7UNB 6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "380SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALW2 Stånglager Aluminium 6063 3/8 x 1 tum 8 fot | AE7UNC 6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "372SEK
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 6ALW3 Bar lager aluminium 6063 3/8 x 3/4 tum 8 fot | AE7UND 6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "295SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALW4 Bar Stock Aluminium 6063 3/8 x 5/8 tum 8 fot | AE7UNE 6ALW43 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "238SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALW5 Bar Stock Aluminium 6063 1/4 x 2 tum 8 fot | AE7UNF 6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "503SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALX5 Bar Stock Aluminium 6063 1/8 x 3/4 tum 8 fot
115SEK /enhet