Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6AZC6 Mässing Låsmutter 1/4 tum Fnpt | AE7WXR

APPROVED VENDOR 6AZC6 Mässingslåsmutter 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WXR Modell: 6AZC6
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek0.878 "
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 22UL28 Låsmutter 1/4 tum mässing | AB7EYY 22UL28125 psi-20 grader till 400 grader F.25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC6 Mässingslåsmutter 1/4 tum Fnpt
34SEK /enhet