Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6D909 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/8 In | AE8GGL

APPROVED VENDOR 6D909 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AE8GGL Modell: 6D909
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränera kuk
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
Hantera materialZinkpläterat stål
Hantera typVinge
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck200 psi
Totala höjden7 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sittposition (extern)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6D909 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/8 In
76SEK /enhet