GODKÄND SÄLJARE 6NFH2-ark Uhmw svart 3/4 tum Th 48 x 120 tum | AE9XXC

APPROVED VENDOR 6NFH2 ark Uhmw svart 3/4 tum Th 48 x 120 tum

Artikel: AE9XXC Modell: 6NFH2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

30 081 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd10ft.
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Material TypAntistatisk
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet5800 psi
Tjocklek0.75 "
Tjocktolerans+0.070 "/ - 0.030"
Bredd48 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3920100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransFärgLängdBreddBreddstoleransLängdtoleransMaterial TypDriftstemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1UVT7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.100SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVT8 Ark Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.194SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UVT9 Ark Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.199SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UVU1 Ark Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.294SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVU2 Ark Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.392SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVU3 Ark Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.492SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UVU4 ark Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Virgin Food Contact Grade-22 grader till 180 grader F.644SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFH2 ark Uhmw svart 3/4 tum Th 48 x 120 tum
30 081 kr /enhet