Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6YA67 Rund baskroksmagnet Max drag 20 Lb | AF2VDZ

APPROVED VENDOR 6YA67 Round Base Krok Magnet Max Drag 20 Lb

Finns i lager
Artikel: AF2VDZ Modell: 6YA67
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund baskroksmagnet
Bas Dia.2.04 "
FärgFörkromad
Djup1 / 4 "
Finishkrom
Krokhöjd1.300 "
Krok typMagnetisk
MaterialKeramisk ferrit i stålkopp
MonteringMagnetisk
Stabilitet Temp.32 till 150 grader F
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek6-32 UNC
TypKeramik
Arbetsbelastningsgräns20 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6YA67 Round Base Krok Magnet Max Drag 20 Lb
123SEK /enhet