Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6ZA28 Flat Washer 3/4, 25PK | AF2YFY

APPROVED VENDOR 6ZA28 Flat Bricka 3/4", 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2YFY Modell: 6ZA28
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell plattbricka
FinishVarmt förzinkat
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HårdhetC26 till C45
Tjocklek0.122 till 0.177 "
Tjocktolerans0.122 till 0.177 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA28 Flat Bricka 3/4", 25PK
151SEK /packa