Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR CCKENZZZZAAZZ Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE4VUV 5NA28

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4VUV Modell: CCKENZZZZAAZZKorsreferens: 5NA28

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1 / 2 "
Rockwell HårdhetB70
TätningsmaterialSilikongummi
TätningstypO-ringen
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-160 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet70,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CCKENZZZZAAZZ Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1/2, 5PK
48SEK /packa