Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR HFNIX031-025P Låsmutter Serr Flange 5/16-18, 25PK | AD7GNZ 4EGA6

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Låsmutter Serr Fläns 5/16-18, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD7GNZ Modell: HFNIX031-025PKorsreferens: 4EGA6
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad flänslåsmutter
Brinell Hårdhet150-180
FinishRostfritt stål
Flänsdia.21 / 32 "
Grade18-8
Höjd9 / 32 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB95-C32
Storlek5 / 16-18
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed tandbricka
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX031-025P Låsmutter Serr Fläns 5/16-18, 25PK
157SEK /packa