Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000296.50 Insexskruv B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK | AB3YAA 1VZK7

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Insexskruv B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3YAA Modell: HVHS.000296.50Korsreferens: 1VZK7

Få det Maj 20, Måndag
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
68SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
GradeB7
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypTung
Huvudets bredd1.437 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd2"
Rockwell HårdhetC35
System för mätningInch
Draghållfasthet125,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Insexskruv B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK
68SEK /packa