Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01060.160.0130 Insexskruv M16 x 1.50, 130mm Längd, 10PK | AB8ELM 25DH99

APPROVED VENDOR M01060.160.0130 Insexskruv M16 x 1.50, 130 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB8ELM Modell: M01060.160.0130Korsreferens: 25DH99 / 42FR52
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
568SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 1.5
DiameterM16
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet130mm
MaterialStål
Min. Trådlängd57mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC57mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.160.0130 Insexskruv M16 x 1.50, 130 mm längd, 10 PK
568SEK /packa