Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01200.140.0055 Hex Cap Screw M14 x 2, 55mm Length, 25PK | AB8CHT 25CY35

APPROVED VENDOR M01200.140.0055 Insexskruv M14 x 2, 55 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB8CHT Modell: M01200.140.0055Cross Ref: 25CY35 / 42FV19

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

643SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 2
DiameterM14
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd21mm
Längd under huvudet55mm
MaterialStål
Min. Trådlängd34mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC34mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1852
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.140.0055 Insexskruv M14 x 2, 55 mm längd, 25 PK
643SEK /packa