Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01210.040.0025 Insexskruv, klass 5 M4 x 0.70, 25 mm längd, 100PK | AE7VWK 6AU67

APPROVED VENDOR M01210.040.0025 Insexskruv, klass 5 M4 x 0.70, 25 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE7VWK Modell: M01210.040.0025Korsreferens: 6AU67 / 42FV97

Få det Maj 16, Torsdag
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
86SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
DiameterM4
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd2.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd7mm
Längd under huvudet25mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd25mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2776
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0025 Insexskruv, klass 5 M4 x 0.70, 25 mm längd, 100 PK
86SEK /packa