Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01210.050.0035 Hex Cap Screw Grade 5 M5 x 0.80, 35mm Length, 100PK | AE7VWY 6AU79

APPROVED VENDOR M01210.050.0035 Insexskruv, klass 5 M5 x 0.80, 35 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE7VWY Modell: M01210.050.0035Korsreferens: 6AU79 / 42FW11

Få det Maj 20, Måndag
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
153SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
DiameterM5
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd3.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd8mm
Längd under huvudet35mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd35mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5756
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0035 Insexskruv, klass 5 M5 x 0.80, 35 mm längd, 100 PK
153SEK /packa