Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01210.300.0070 Insexskruv M30, 3.50, 70 mm Längd, 5PK | AB8TML 29DH07

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Insexskruv M30, 3.50, 70 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TML Modell: M01210.300.0070Korsreferens: 29DH07 / 42FX71
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
659SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet70mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd70mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9268
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Insexskruv M30, 3.50, 70 mm längd, 5PK
659SEK /packa