Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.030.0045 Hylsskruv Standard M3 x 0.50 X 45, 100PK | AB8NUM 26LG19

APPROVED VENDOR M07000.030.0045 Insexskruv Standard M3 x 0.50 X 45, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NUM Modell: M07000.030.0045Korsreferens: 26LG19 / 42GD86
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd3mm
Head TypStandard
Längd under huvudet45mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2776
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0045 Insexskruv Standard M3 x 0.50 X 45, 100PK
248SEK /packa