Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.040.0080 Hylsskruv Standard M4 x 0.70X80, 100PK | AB7DDN 22TZ32

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Hylsskruv Standard M4 x 0.70X80, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DDN Modell: M07000.040.0080Korsreferens: 22TZ32 / 42GE05

Få det Maj 7, Tisdag
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
486SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypStandard
Längd under huvudet80mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7938
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0080 Hylsskruv Standard M4 x 0.70X80, 100PK
486SEK /packa