Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X50, 100PK | AB8NWA 26LG54

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X50, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NWA Modell: M07000.080.0050Korsreferens: 26LG54 / 42GE70

Få det Maj 20, Måndag
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
526SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet50mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4705
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Hylsskruv Standard M8 x 1.25X50, 100PK
526SEK /packa