Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Socket Cap Screw Standard M18 x 2.5, 50, 25PK | AB7DJR 22UA51

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Hylsskruv Standard M18 x 2.5, 50, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DJR Modell: M07000.180.0050Korsreferens: 22UA51 / 42GF69
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
1 553 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM18 x 0.5
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.27mm
Huvudhöjd18mm
Head TypStandard
Längd under huvudet50mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M18
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek2.5
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6459
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Hylsskruv Standard M18 x 2.5, 50, 25PK
1 553 kr /packa