Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.200.0300 Hylsskruv Standard M20 x 0.50 X 300, 5PK | AB7DLB 22UA83

APPROVED VENDOR M07000.200.0300 Insexskruv Standard M20 x 0.50 X 300, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DLB Modell: M07000.200.0300Korsreferens: 22UA83 / 164D32
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
1 552 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM20-0.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd20mm
Head TypStandard
Längd under huvudet300mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC75mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9236
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0300 Insexskruv Standard M20 x 0.50 X 300, 5PK
1 552 kr /packa